内容量1個
仕様電源電圧:12 V dc高さ:60mm幅:25mm奥行:60mm風量:27m3/h騒音レベル:21dBファン回転速度:3100rpmベアリングタイプ:スリーブカーブの方向:前方向UL、CUR、TUV. SunonスリーブベアリングDCファン. Sunonの「ブランド、革新、価値」に対する方針は、コアモータ技術の開発と導入によって促進されています。 この結果、さまざまな冷却用途に適した信頼性の高いファン製品が産み出されています。 Sunonは、情報技術、ネットワーク通信、オプトエレクトロニクス、自動車用電子部品などの産業向けのサーマルファンソリューションを実現します。. Sunon製のEBシリーズのDCブラシレスファンには、リスタート機能が備わっているので、外力がかかってモータがロックしてもパワーダウンして熱の蓄積を抑えます。ロックが解除されると、自動的に始動します。
注文コード47208465
品番EB60251S3-000U-999