SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ブロワ
SUNONの ブロワその他関連用品
Sunon 軸流ファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:12 V dc高さ:60mm消費電力:1.8W電流 Max:154mA風量:21cfm騒音レベル:37dBファン回転速度:4300rpm静圧:0.18in/H2Oベアリングタイプ:ボールファンハウジング形状:角型カーブの方向:前方向薄型ファン. 電子システム又は個々のコンポーネントの冷却に適した熱可塑樹脂フレームファン 想定寿命45000時間(25 ℃) 吹き付け又は吸い込み方向の取り付け
注文コード
47208474
品番
KD1206PHB1(2).GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 V dc
高さ:60mm
消費電力:1.8W
電流 Max:154mA
風量:21cfm
騒音レベル:37dB
ファン回転速度:4300rpm
静圧:0.18in/H2O
ベアリングタイプ:ボール
ファンハウジング形状:角型
カーブの方向:前方向
薄型ファン. 電子システム又は個々のコンポーネントの冷却に適した熱可塑樹脂フレームファン 想定寿命45000時間(25 ℃) 吹き付け又は吸い込み方向の取り付け