内容量1個仕様電源電圧:12 V dcAC/DC動作:DC消費電力:4.4W電流 Max:370mA風量:83.3m3/h騒音レベル:44dBファン回転速度:5100rpmベアリングタイプ:Vaporシリーズ:PMDUL、CE. Sunon PMDシリーズ高圧DCファン. Sunonの「ブランド、革新、価値」に対する方針は、コアモータ技術の開発と導入によって促進されています。 この結果、さまざまな冷却用途に適した信頼性の高いファン製品が産み出されています。 長いサービス寿命と非常に高い通気性能を備えたSunon PMDシリーズの高圧ファンは、情報技術、ネットワーク通信、光エレクトロニクス、車載エレクトロニクスなどの用途に最適なサーマルファンソリューションです。. 特長と利点:. 要件の厳しい冷却用途に適したDC軸流製品 通気性能及び静圧性能の効率が30 %向上 非常に高い通気性能及び静圧性能 長寿命. 用途. PMDシリーズの軸流ファンには薄型サイズが用意され、PDBの冷却専用領域に最適です。又、この製品は、熱の管理とスペースの節約が重要とされるあらゆる用途に適しています。. Q: これらのファンは耐久性に優れていますか? A: 熱可塑性の構造の場合、ファンは高温での使用に適しています。この高品質構造により、長い耐用期間が保証されます。 Q: ファンは簡単に使用できますか? A: PMDシリーズのファンには、取り付け用のストレートねじが付いています。又、事前に接続されたワイヤリードもあります。 Q: これらのファンにはアクセサリがありますか? A: さまざまなサイズでSunonブランドのフィンガーガードが提供されています。(例: ; 544-0548 544-0548 )注文コード47208553品番PMD1207PTV1-A.GN