内容量1個
仕様電源電圧:24 V dc高さ:50mm消費電力:2W電流 Max:170mA風量:11cfm騒音レベル:35dBファン回転速度:6100rpm静圧:0.18in/H2Oベアリングタイプ:Vaporファンハウジング形状:角型終結タイプ:リードワイヤVAPOベアリングファン. VAPO?ベアリングには、摩擦を低減し、振動レベルを下げる磁気浮上機構が組み込まれています。 耐摩耗性と耐衝撃性を高める特殊な処理を施された素材で製造されています。. 超低ノイズ及び振動レベル 長寿命 熱可塑樹脂製フレーム
注文コード47208648
品番KDE2405PFVX.11.MS.A.GN