内容量1個仕様電源電圧:24 V dc高さ:60mm消費電力:2.91W電流 Max:190mA風量:54m3/h騒音レベル:42dBファン回転速度:6100rpmベアリングタイプ:ボールシリーズ:PESunonデュアルボールベアリング高性能DCファン. Sunonの「ブランド、革新、価値」に対する方針は、コアモータ技術の開発と導入によって促進されています。 この結果、さまざまな冷却用途に適した信頼性の高いファン製品が産み出されています。 Sunonは、情報技術、ネットワーク通信、オプトエレクトロニクス、自動車用電子部品などの産業向けのサーマルファンソリューションを実現します。. Sunon製のデュアルボールベアリングファンは、高い信頼性が主要な要件となる用途に最適です。 高品質ボールベアリング構造 長寿命注文コード47208657品番PE60252B2-000U-A99