内容量1個仕様電源電圧:24 dc高さ:60mm消費電力:1.32W奥行:20mm風量:23cfm騒音レベル:33.5dBファン回転速度:5000rpm静圧:0.21in/H2Oファンハウジング形状:角型カーブの方向:前方向Sunon DR MagLevシリーズDCファン. Sunon DR MagLevシリーズDCファンはMagLev技術により高性能と低ノイズ、長寿命を印加したファンです。 MagLevはこれらの仕様をゼロ摩擦 シャフトとベアリングを接触させません。 極めて優れた回転安定性により、MagLevファンは振動やファンモータにありがちな首振り、揺れを一掃しています。 MagLevは長寿命につながる極めて優れた高温耐性を持ちます。 さらにMagLevファンは主要アイテムを総プラスチック製にして、絶縁抵抗及び静電放出(ESD)性能を実現しています。 DR MagLevシリーズには、性能と寿命をさらに向上させる2つの画期的な技術が印加されています。 シールアンドクリップ(S ;C)技術及びブランクアンドシームレス(B ;S)技術の印加により、防塵耐性やオイル漏れ防止機能が加わり、温度変化によるインペラずれの防止機能がさらに高まっています。. 特長と利点:. 長いモータ寿命 オイル漏れ防止 高品質構造注文コード47208675品番MF60202V1-1000U-A99