内容量1個
仕様寸法:92 x 92 x 25mm高さ:92mm消費電力:5.28W電流 Max:220mA風量:127.5m3/h騒音レベル:46dBファン回転速度:4500rpmベアリングタイプ:Vaporシリーズ:PESunon DR MagLev PowerシリーズDCファン. Sunon DR MagLev PowerシリーズのDCファンはMagLev技術により高性能と低ノイズ、長寿命を印加したファンです。 MagLevはこれらの仕様をゼロ摩擦 ? シャフトとベアリングを接触させません。 極めて優れた回転安定性により、MagLevファンは振動やファンモータにありがちな首振り、揺れを一掃しています。 MagLevは長寿命につながる極めて優れた高温耐性を持ちます。 さらにMagLevファンは主要アイテムを総プラスチック製にして、絶縁抵抗及び静電放出(ESD)性能を実現しています。 DR MagLev Powerシリーズには性能と寿命をさらに延ばす2つの画期的技術が印加されています。 シールアンドクリップ(S&C)技術及びブランクアンドシームレス(B&S)技術の印加により、防塵耐性やオイル漏れ防止機能が加わり、温度変化によるインペラずれの防止機能がさらに高まっています。. 長いモータ寿命 オイル漏れ防止 高品質構造
注文コード47208779
品番PE92252V1-000U-A99