内容量1セット(1500個)
仕様ブリッジタイプ:単相ピーク平均順方向電流:1Aピーク逆繰返し電圧:400V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DBLSピン数:4ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション構成:シングルピーク非繰返し順方向サージ電流:40A動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-55 ℃ピーク順方向電圧:1.1Vピーク逆電流:10μA長さ:8.51mm幅:6.5mm基板表面実装用ブリッジ整流器、DBLS..Gシリーズ、Taiwan Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適
注文コード47220155
品番DBLS104G RD