Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様ブリッジタイプ:単相ピーク平均順方向電流:2Aピーク逆繰返し電圧:1000V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DBLピン数:4構成:シングルピーク非繰返し順方向サージ電流:50A動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-55 ℃ピーク順方向電圧:1.15Vピーク逆電流:10μA長さ:8.51mm幅:6.5mm基板実装用ブリッジ整流器、DBL..Gシリーズ、Taiwan Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 注文コード47220286 品番DBL207G C1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様・内容量112種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ブリッジタイプ:単相
ピーク平均順方向電流:2A
ピーク逆繰返し電圧:1000V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:DBL
ピン数:4
構成:シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A
動作温度 Max:+150 ℃
動作温度 Min:-55 ℃
ピーク順方向電圧:1.15V
ピーク逆電流:10μA
長さ:8.51mm
幅:6.5mm
基板実装用ブリッジ整流器、DBL..Gシリーズ、Taiwan Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする