内容量1セット(1500個)
仕様ブリッジタイプ:単相ピーク平均順方向電流:2Aピーク逆繰返し電圧:1200V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DBLSピン数:4ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション構成:シングルピーク非繰返し順方向サージ電流:50A動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-55 ℃ピーク順方向電圧:1.3Vピーク逆電流:10μA長さ:8.51mm幅:6.5mmUL E-326854. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DBLSシリーズ、Taiwan Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 自動位置決めに最適 成形プラスチック技術を使用した信頼性の高い低コスト構造 耐高サージ電流
注文コード47220347
品番DBLS208G RD