内容量1セット(25個)
仕様ブリッジタイプ:単相ピーク平均順方向電流:4Aピーク逆繰返し電圧:1000V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:GBLピン数:4ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション構成:シングルピーク非繰返し順方向サージ電流:150A動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-55 ℃ピーク順方向電圧:1.1Vピーク逆電流:5μA長さ:20.3mm幅:3.7mmULファイル番号E-96005. SIL基板実装、GBLシリーズ. Taiwan Semiconductor GBLシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り. ガラス不動態化ジャンクション 基板(PCB)取り付け用ワイヤリード構造 高い絶縁耐性ケース
注文コード47220609
品番GBL10 D2