内容量1袋(5個)
仕様ブリッジタイプ:単相ピーク平均順方向電流:4Aピーク逆繰返し電圧:600V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:KBUピン数:4構成:シングルピーク非繰返し順方向サージ電流:150A動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-55 ℃ピーク順方向電圧:1.1Vピーク逆電流:5μA長さ:23.7mm高さ:19.3mmULファイル番号E-96005. SIL基板実装、KBUシリーズ. Taiwan Semiconductor KBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り. ガラス不動態化ジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリード構造
注文コード47220697
品番KBU405G T0