内容量1セット(100個)
仕様ブリッジタイプ:単相ピーク平均順方向電流:50Aピーク逆繰返し電圧:1000V実装タイプ:スクリュー マウントパッケージタイプ:GBPCピン数:4ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション構成:シングルピーク非繰返し順方向サージ電流:400A動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-50 ℃ピーク順方向電圧:1.1Vピーク逆電流:10μA長さ:29mm寸法:29 x 29 x 7.87mmUL E-96005. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 50シリーズ、Taiwan Semiconductor. 高電流50 A ガラス不動態化ジャンクション 熱抵抗が低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 ファストン端子
注文コード47220706
品番GBPC5010 T0