内容量1セット(3000個)
仕様ブリッジタイプ:単相ピーク平均順方向電流:800mAピーク逆繰返し電圧:200V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:MBSピン数:4ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション構成:シングルピーク非繰返し順方向サージ電流:30A動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-55 ℃ピーク順方向電圧:1Vピーク逆電流:5μA長さ:4.9mm幅:4mm基板表面実装用ブリッジ整流器、RMBxSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 高速な逆回復時間 小型サイズ、表面実装、簡単取り付け 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適
注文コード47220794
品番RMB2S RCG