内容量1セット(3000個)
仕様ブリッジタイプ:単相ピーク平均順方向電流:800mAピーク逆繰返し電圧:600V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:TO-269AAピン数:4ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション構成:シングルピーク非繰返し順方向サージ電流:30A動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-55 ℃ピーク順方向電圧:1Vピーク逆電流:100μA長さ:4.9mm幅:4mmUL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型パッケージ 自動位置決めに最適
注文コード47220873
品番MBS6 RC