内容量1セット(20個)
仕様ブリッジタイプ:単相ピーク平均順方向電流:8Aピーク逆繰返し電圧:400V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:GBUピン数:4構成:シングルピーク非繰返し順方向サージ電流:200A動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-55 ℃ピーク順方向電圧:1.1Vピーク逆電流:500μA長さ:22.3mm幅:3.56mmUL、E-326243. GBU801〜GBU807、8 A 単相ブリッジ整流器、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装に最適 1500 V rmsの高いケース絶縁性 耐高サージ電流 標準的な逆電流: 0.1 μA未満
注文コード47220977
品番GBU804 D2