NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7000形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
10
注文コード
47271646
品番
7000ATDBLP5
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
26
幅B(mm)
8
接触角(°)
30°
内部すきま予圧記号
L軽予圧
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
24000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
34000
JIS等級
5
基本定格荷重Cor(N)
5200
基本定格荷重Cr(N)
8750
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方