※CLF-10-2
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
2山クレビス オネジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47291982
品番
CLM-10-B
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
95
寸法C(mm)
52
寸法E(mm)
M5
寸法F(mm)
1 1/4-11.5NPT
寸法G(mm)
24
寸法H(mm)
69
寸法K(mm)
46
寸法L(mm)
33
タイプ
100kN用
ねじ
オスねじ
概略質量(kg)
0.9