※CLF-10-2
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
2山クレビス オネジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47292007
品番
CLM-20-B
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
116
寸法C(mm)
76
寸法E(mm)
M6
寸法F(mm)
2-11.5NPT
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
82
寸法K(mm)
70
寸法L(mm)
45
タイプ
200kN用
ねじ
オスねじ
概略質量(kg)
2.4