※CLF-10-2

CLM-35-2 2山クレビス オネジ RIKEN(理研機器) 47292016 CLM-35-2 2山クレビス オネジ RIKEN(理研機器) 47292016 CLM-35-2 2山クレビス オネジ RIKEN(理研機器) 47292016 CLM-35-2 2山クレビス オネジ RIKEN(理研機器) 47292016

2山クレビス オネジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47292016 品番CLM-35-2
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)185 寸法C(mm)104 寸法E(mm)M10 寸法F(mm)M50×2 寸法G(mm)33 寸法H(mm)133 寸法K(mm)110 寸法L(mm)60 タイプ350kN用 ねじオスねじ 概略質量(kg)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする