※CLF-10-2
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
2山クレビス オネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47292034
品番
CLM-5-2
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
74
寸法C(mm)
38
寸法E(mm)
M5
寸法F(mm)
M20×1.5
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
55
寸法K(mm)
40
寸法L(mm)
24
タイプ
50kN用
ねじ
オスねじ
概略質量(kg)
0.4