※CLF-10-2
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
2山クレビス メネジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47292077
品番
CLF-20-B
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
119
寸法C(mm)
76
寸法E(mm)
M8
寸法F(mm)
2-11.5NPT
寸法G(mm)
27
寸法H(mm)
85
寸法K(mm)
70
寸法L(mm)
45
タイプ
200kN用
ねじ
メスねじ
概略質量(kg)
2.5