※CLF-10-2
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
2山クレビス メネジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47292086
品番
CLF-35-2
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
185
寸法C(mm)
104
寸法E(mm)
M10
寸法F(mm)
M50×2
寸法G(mm)
46
寸法H(mm)
133
寸法K(mm)
110
寸法L(mm)
60
タイプ
350kN用
ねじ
メスねじ
概略質量(kg)
9.1