※CLF-10-2
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
2山クレビス メネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47292104
品番
CLF-5-2
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
73
寸法C(mm)
38
寸法E(mm)
M8
寸法F(mm)
M20×1.5
寸法G(mm)
22
寸法H(mm)
54
寸法K(mm)
40
寸法L(mm)
24
タイプ
50kN用
ねじ
メスねじ
概略質量(kg)
0.5