※S1-100S
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
インチねじ単動シリンダ Sシリーズ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
12
付属カップラ
S-1R
注文コード
47292646
品番
S1-12S
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・付属カップラ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
12
シリンダ内径(Φmm)
43
概略質量(kg)
1.5
最大出力(kN)
100
付属カップラ
S-1R