※S1-100S

S1-35S インチねじ単動シリンダ Sシリーズ RIKEN(理研機器) 47292734 S1-35S インチねじ単動シリンダ Sシリーズ RIKEN(理研機器) 47292734

インチねじ単動シリンダ Sシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)35 付属カップラS-1R 注文コード47292734 品番S1-35S
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はストローク・付属カップラなど44種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)35 シリンダ内径(Φmm)43 概略質量(kg)2.3 最大出力(kN)100 付属カップラS-1R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47292707
2017-07-22
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社シュリバー 様 (製造業)

以前より使用してます。定期的なメンテ必要ですが長く使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする