※S2-70S
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
インチねじ単動シリンダ Sシリーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
付属カップラ
S-1R
注文コード
47292856
品番
S2-50S
参考基準価格(税別)
¥55,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・付属カップラ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
50
シリンダ内径(Φmm)
65
概略質量(kg)
5.8
最大出力(kN)
200
付属カップラ
S-1R