※S-3H
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧(高圧)用カプラ
カップラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
Φ15
ねじ径
1/2
概略質量(kg)
0.28
注文コード
47293145
品番
S-3H
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・ねじ径・概略質量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
Φ15
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
M6
寸法F(mm)
1.5巾×1.5深
寸法G(mm)
3/8”球(Φ9.525)
ねじ径
1/2
許容荷重(kg)
8
タイプ
ホース側カップラ
概略質量(kg)
0.28
本体
SUS