※10FM
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
シリンダ部品 フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47294913
品番
20F
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
3 5/16-12NS
寸法C(mm)
50
寸法D(Φmm)
116
寸法E(mm)
30
寸法F(Φmm)
150
寸法H(mm)
40
寸法I(mm)
M8
タイプ
200kN用
概略質量(kg)
6.3
使用ボルト
M16