※10FM

30F シリンダ部品 フランジ RIKEN(理研機器) 47294931 30F シリンダ部品 フランジ RIKEN(理研機器) 47294931 30F シリンダ部品 フランジ RIKEN(理研機器) 47294931

シリンダ部品 フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47294931 品番 30F
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法A(mm)M100×2 寸法C(mm)55 寸法D(Φmm)125 寸法E(mm)30 寸法F(Φmm)170 寸法H(mm)45 寸法I(mm)M10 タイプ300kN用 概略質量(kg)6.7 使用ボルトM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする