※10FM
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
シリンダ部品 フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47294947
品番
35F
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
M110×2.5
寸法C(mm)
55
寸法D(Φmm)
135
寸法E(mm)
32
寸法F(Φmm)
180
寸法H(mm)
45
寸法I(mm)
M10
タイプ
350kN用
概略質量(kg)
7.5
使用ボルト
M16