※10FM
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
シリンダ部品 フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47294956
品番
4FD
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
M45×1.5
寸法C(mm)
25
寸法D(Φmm)
80
寸法E(mm)
20
寸法F(Φmm)
110
寸法H(mm)
10
寸法I(mm)
Φ10深40M8ネジ通し
タイプ
40kN用
概略質量(kg)
2.4
使用ボルト
M12