※H3/8-1V / H3/8-1S / H3/8-1T
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧ホース
高圧ゴムホース H
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
0.5
概略質量(kg/m)
0.38
注文コード
47296837
品番
H3/8-05D
参考基準価格(税別)
¥13,460
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・概略質量
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
0.5
概略質量(kg/m)
0.38
付属カップラ
片側S-23H付
ねじ径R
R3/8
最小曲半径(mm)
100