※H3/8-1V / H3/8-1S / H3/8-1T
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧ホース
高圧ゴムホース H
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
0.5
概略質量(kg/m)
0.38
注文コード
47296855
品番
H3/8-05NC
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・概略質量
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
0.5
概略質量(kg/m)
0.38
付属カップラ
カップラ無し
ねじ径R
R3/8
最小曲半径(mm)
100