※MS1-100T
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
単動シリンダ MSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
125
注文コード
47299551
品番
MS1-125T
参考基準価格(税別)
¥67,560
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
125
シリンダ内径(Φmm)
43
概略質量(kg)
4.5
最大出力(kN)
100
付属カップラ
ROC-13R