※R04-30S
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
単動シリンダ Rシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
30
注文コード
47299743
品番
R1-30S
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
30
シリンダ内径(Φmm)
43
概略質量(kg)
1.7
最大出力(kN)
100
付属カップラ
S-1R