※R04-30S
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
単動シリンダ Rシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
注文コード
47299847
品番
R2-50S
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
50
シリンダ内径(Φmm)
65
概略質量(kg)
5.1
最大出力(kN)
200
付属カップラ
S-1R