- NS-325U スペーザ ベイシス 250 SHIMANO(シマノ) 47307166

 

- NS-325U スペーザ ベイシス 250 SHIMANO(シマノ) 47307166
- NS-325U スペーザ ベイシス 250 SHIMANO(シマノ) 47307166
- NS-325U スペーザ ベイシス 250 SHIMANO(シマノ) 47307166

NS-325U スペーザ ベイシス 250

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47307166品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

船、磯、防波堤と守備範囲の広いオールラウンダー。MADE IN JAPANの信頼性を凝縮したベーシックモデル。
最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。断熱材に軽量な発泡ポリスチレンと底面に真空パネルを採用することにより、I-CE値40hという十分な保冷力を確保しました。万が一の幼児閉じ込め等の事故防止のためにセーフティストッパー機能を新たに装備。ファミリーフィッシングでの安全性を高めました。
1面真空断熱(底面)+軽量発泡ポリスチレン

質量(kg)5.5ベージュ容量(L)25外寸(mm)657×305×320内寸(mm)492×212×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする