曜日別特売

クーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード70 (66.5L) 釣り

クーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード70 (66.5L) 釣り - イグルークーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード70 (66.5L) 釣り - イグルークーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード70 (66.5L) 釣り - イグルークーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード70 (66.5L) 釣り - イグルークーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード70 (66.5L) 釣り - イグルークーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード70 (66.5L) 釣り - イグルークーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード70 (66.5L) 釣り - イグルークーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード70 (66.5L) 釣り - イグルー

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体・蓋に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群
容量:66.5L
排水に便利なドレンコック付き
フロントロックにヒンジ機能がつくハイブリッドラッチを搭載
【収納目安】
350ml缶の場合:102本
500mlペットボトルの場合:40本
2Lペットボトルの場合:20本

用途飲料や食料の冷却・保冷などに。クーラーBOX クーラーバッグ アウトドア キャンプ 保冷バッグ キャンプ用品材質外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム質量(kg)6.1カーボナイト容量(L)66.5内寸(cm)幅61.5×奥行32×高さ32外寸(cm)幅75×奥行42×高さ40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806042549972 CN
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする