クーラーボックス 小型 8.5L クール9
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群
容量:8.5L
【収納目安】
350ml缶の場合:13本
500mlペットボトルの場合:4本
- 用途
- 飲料や食料の冷却・保冷などに。クーラーBOX クーラーバッグ アウトドア キャンプ 保冷バッグ キャンプ用品
- 材質
- 外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム
- 質量(kg)
- 1.22
- 色
- ブルー
- 容量(L)
- 8.5
- 内寸(cm)
- 幅26×奥行18.7×高さ17.2
- 外寸(cm)
- 幅33×奥行24×高さ22
- 内容量
- 1個
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ































