クーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード100 (95L) 釣り

クーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード100 (95L) 釣り - イグルークーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード100 (95L) 釣り - イグルークーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード100 (95L) 釣り - イグルークーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード100 (95L) 釣り - イグルークーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード100 (95L) 釣り - イグルークーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード100 (95L) 釣り - イグルークーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード100 (95L) 釣り - イグルークーラーボックス 大型 マックスコールド ラティチュード100 (95L) 釣り - イグルー

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体・蓋に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群
容量:95L
排水に便利なドレンコック付き
フロントロックにヒンジ機能がつくハイブリッドラッチを搭載
【収納目安】
350ml缶の場合:149本
500mlペットボトルの場合:60本
2Lペットボトルの場合:23本

用途
飲料や食料の冷却・保冷などに。クーラーBOX クーラーバッグ アウトドア キャンプ 保冷バッグ キャンプ用品
材質
【外側】ポリエチレン、【内側】ポリプロピレン、【断熱材】ポリウレタンフォーム
質量(kg)
6.1
容量(L)
95
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
87×43×47
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×31×39
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806045950922 CBRキャニオンブラウン
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
7806044150003 CNカーボナイト
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする