クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ150 (128.5L) 釣り
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体・蓋に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群
容量:128.5L
アウトドアの使用に特化しUV加工を施したマリンウルトラシリーズ
フロントロックにヒンジ機能がつくハイブリッドラッチを搭載
排水に便利なドレンコック付き
【収納目安】
350ml缶の場合:250本
500mlペットボトルの場合:96本
2Lペットボトルの場合:30本
- 用途
- 飲料や食料の冷却・保冷などに。クーラーBOX クーラーバッグ アウトドア キャンプ 保冷バッグ キャンプ用品
- 材質
- 【外側】ポリエチレン、【内側】ポリプロピレン、【断熱材】ポリウレタンフォーム
- 質量(kg)
- 10.6
- 色
- ホワイト
- 容量(L)
- 128.5
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 99×46×52
- 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 87×34.8×45
- 内容量
- 1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 1 | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ
































