クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ70 (66.5L) 釣り
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体・蓋に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群
容量:66.5L
アウトドアの使用に特化しUV加工を施したマリンウルトラシリーズ
フロントロックにヒンジ機能がつくハイブリッドラッチを搭載
排水に便利なドレンコック付き
【収納目安】
350ml缶の場合:102本
500mlペットボトルの場合:40本
2Lペットボトルの場合:20本
- 用途
- 飲料や食料の冷却・保冷などに。クーラーBOX クーラーバッグ アウトドア キャンプ 保冷バッグ キャンプ用品
- 材質
- 外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム
- 質量(kg)
- 6.1
- 色
- ホワイト
- 容量(L)
- 66.5
- 内寸(cm)
- 幅61.5×奥行32×高さ32
- 外寸(cm)
- 幅75×奥行42×高さ40
- 内容量
- 1個
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ































