クーラーボックス プレイメイト エリート 15L
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のハンディクーラー
アメリカではランチボックスとして大人気
フタは横のプッシュボタンで開閉
容量:15L
【収納目安】350ml缶の場合:30本
500mlペットボトルの場合:8本
2Lペットボトルの場合:1本
- 用途
- 飲料や食料の冷却・保冷などに。クーラーBOX クーラーバッグ アウトドア キャンプ 保冷バッグ キャンプ用品
- 材質
- 外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム
- 質量(kg)
- 1.89
- 色
- ブルー
- 容量(L)
- 15
- 内寸(cm)
- 幅32×奥行20×高さ21.5
- 外寸(cm)
- 幅40×奥行25.5×高さ37.5
- 内容量
- 1個
クーラー&ジャグ の新着商品
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー15L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,418¥2,198
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー4L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥1,648¥1,498
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 窓付きソフトクーラー20L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,848¥3,498カテゴリ































