SBH35ST-S(Φ2.35) スターライト アルゴファイルジャパン 47312587

 

SBH35ST-S(Φ2.35) スターライト アルゴファイルジャパン 47312587 SBH35ST-S(Φ2.35) スターライト アルゴファイルジャパン 47312587 SBH35ST-S(Φ2.35) スターライト アルゴファイルジャパン 47312587 SBH35ST-S(Φ2.35) スターライト アルゴファイルジャパン 47312587

スターライト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード47312587 品番SBH35ST-S(Φ2.35)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

妥協を許さずコストダウンをし、この価格を実現しました!
高精度の回転精度を持つハンドピース、高容量を持つコントロール電源、使い勝手が良くコンパクトなON・OFF式フットスイッチがついて特別価格にてご提供。
安くても本格的な作業ができます。

回転数(min-1[r.p.m])0〜35000 質量(g)205(ハンドピース)、1140(コントローラー) コード長さ(m)1.5(ハンドピース) セット内容ブラシハンドピースSBH35S、コントローラSBC35-S、ON/OFFフットスイッチTPF-10、ダイヤモンド30本セット、ハンドピース・スタンドTRC-02、保護メガネ、防塵マスク ホワイト 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 ハンドピース寸法(mm)Φ27×全長143 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×147×78 最大トルク(N・cm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47312562
2014-05-24
用途:
バードカービング 小物の細工 ガラスの絵付け

14年使用していたハンドピースが不調になり修理を検討したが、セットのこれと価格に大差無いので購入した。型番が違うと微妙に握り心地が代わるのが残念、性能には変わりなく、余暇を楽しんでいます。

対象商品:
47312571
2013-06-27
用途:
非鉄金属の切削作業

まだ使い始めて1ヶ月も経っていないので、耐久性についてはわかりません。

真鍮・銅・洋白・青銅など、主に銅合金や、鋳造用ワックスの切削に使用しています。

スチールバーを少々強く押し付けても難なく地金を削ってくれます。
バフをかける時は押さえすぎると回転が弱まります。

切削・研磨ともパワー不足や、芯ぶれなどのストレスなく使用できます。
素人のアクセサリー製作においては十分な性能だと思います。

コレットチャックが2.35mmと3mmの付け替えが出来ると尚うれしいのですが、
元値が3万円クラスのものが2万円を切っているので、かなりお買い得ではないでしょうか。

購入時は主に使っているビットの軸径と、商品のチャック径を間違えないように注意しましょう。
私は一度間違えました。

1人が参考にしています
対象商品:
58166744
2013-06-11
用途:
エッグアート
高松治療院 様

よい商品です回転数も選べるし長い時間にも対応できるみたいでなかなかいいですね。手元にON/OFFと回転数のスイッチがあると最高ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする