曜日別特売
MPH33-B(Φ2.35) モバイルモーターハンドピース アルゴファイルジャパン 47312623

モバイルモーターハンドピース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本回転数(min-1[r.p.m])0~30000注文コード47312623品番MPH33-B(Φ2.35)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000

耐久性に優れたハンドピース。
発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。
長時間の連続使用が可能となりました。
コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。
軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。
軽量設計でありながら強いトルクを持っています。
ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。

回転数(min-1[r.p.m])0~30000質量(g)148コード長さ(m)1.5セット内容モバイルハンドピースMPH33-Bブラックタイプハイスピードタイプ機能クイックチャック、コレットチャックハンドピース寸法(mm)Φ25×143最大トルク(N・cm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする