曜日別特売
T14A-VT50 鉄鋳物差込型共栓付流しトラップ SUGICO(スギコ) 47314784

T14A-VT50 鉄鋳物差込型共栓付流しトラップ SUGICO(スギコ) 47314784
T14A-VT50 鉄鋳物差込型共栓付流しトラップ SUGICO(スギコ) 47314784

鉄鋳物差込型共栓付流しトラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
47314784
品番
T14A-VT50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,100

Φ40はJIS規格に適合します
接続管は鋼管でも使用できます

用途
ステンレス流し台用
呼び
50
材質
(1)FC150鋳鉄、(2)YBsC2黄銅、(3)YBsC2黄銅、(4)BsR黄銅、(5)ABS樹脂、(6)NR天然ゴム、(7)ポリエチレン、(8)FC150鋳鉄、(9)CRクロロプレンゴム、(10)ポリエチレン
質量(kg)
3.0
高さ(mm)
153
寸法H(mm)
153
外径(Φmm)
129
寸法D(mm)
128
寸法D1(mm)
105
寸法D2(mm)
105
寸法H1(mm)
27
呼び径(A)
50
寸法D3(mm)
129
外径d(mm)
塩ビ/60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47314784T14A-VT5005563891T14AVTS-50T14A-VT50 鉄鋳物差込型共栓付流しトラップ SUGICO(スギコ) 05563891鉄鋳物差込型共栓付流しトラップSUGICO(スギコ)1個
¥26,980
税込¥29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする