マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
パネルマウント DCジャック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47335814
品番
MJ-10-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
パネル取付型のDCジャック。
付属品
ナット
仕様
パネルマウント DCジャック
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
0.5
適合プラグ
外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mm
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※従来品(MJ-10)から絶縁体の材質が変更されています(ベーク⇒ガラス入りPBT)。
※電気的性能・ハンダ条件に変更はございません。