KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロール

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種HARLEY DAVIDSON 注文コード47341107 品番KA-HDBBC
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は適合車種など203種類から選べます 他の種類を見る

KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロールは特定の速度(40〜60km/h)でのみ使用できる電子クルーズコントロールとは対照的に、任意の速度でご使用いただけます。これにより、あらゆる速度でのクルージングが可能になります。
電子クルーズコントロールとも組み合わせてご使用いただけます。
ストリート・クルーザー・ネイキッド・ツーリング・アドベンチャーバイクなどの、幅広い外国車対応のラインナップがあります。
高速道路など、直線を巡航するシーンに限り使用するもののため、カーブを曲がる最中はクルーズコントロールをオフして走行ください。
一定の速度を維持すると曲がり切れなくなる危険性があります。
速度が上下するような場面や悪路などでは使用しないでください。

対応純正ハンドルバー用、バレル形状左バーエンドウェイト付属 適合車種HARLEY DAVIDSON

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする