画像準備中

112形 マイクロ励磁ブレーキ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ2 寸法H(mm)13.7 寸法L1(mm)23.1 注文コード47342845 品番112-02-11-24V-5
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はサイズ・寸法H・寸法L1など23種類から選べます 他の種類を見る

三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。
基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。
制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。
軽量で取扱いも簡単です。

サイズ2 最高回転速度(m/min)10000 寸法L(mm)- 寸法H(mm)13.7 寸法L1(mm)23.1 タイプシャフト取付(一般) 寸法a(mm)0.1 寸法S(mm)- 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])0.4 寸法X(mm)- 寸法L2(mm)18.1 寸法T(mm)2.5 寸法Z(mm)- 寸法P(mm)5 寸法A1(mm)28 寸法K(mm)1.5 寸法U(mm)7 寸法A2(mm)9.5 寸法A3(mm)- 寸法C1(mm)39 寸法C2(mm)33.5 寸法C3(mm)11.4 寸法m(mm)M3 寸法J1(mm)2.6 コイル抵抗(Ω)96(at20℃) コイル電圧(V)DC24(at20℃) 寸法C4(mm)11 穴径d2(Φmm)5 寸法J2(mm)1.3 寸法V1(mm)- 寸法V2(mm)- コイル容量(W)6(at20℃) コイル電流(A)0.25(at20℃) アーマチュアキー溝規格- 寸法V3(mm)- 適合電源装置BES・BEH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする